Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce Supreme 800-S8M-20 STD

  • ERIKS:14323932
  • Fabricant:4051817039291
Image 1
Ajouter à la liste

98,17 €/ Unitéhors TVA

118,79 €TVA incluse

Vendu par: 23Commande minimum: 23

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CARBON STD
Type
S8M-020
Longueur de pas
800 mm
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
A double face
Non
Cordes de traction
Hybride de carbone
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3 mm
Épaisseur de sangle
5.2 mm