Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce Supreme 672-S8M-50 STD

  • ERIKS:14323890
  • Fabricant:4051817038874
Image 1
Ajouter à la liste

220,91 €/ Unitéhors TVA

267,30 €TVA incluse

Vendu par: 9Commande minimum: 9

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CARBON STD
Type
S8M-050
Longueur de pas
672 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
A double face
Non
Cordes de traction
Hybride de carbone
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3 mm
Épaisseur de sangle
5.2 mm