Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce Supreme 440-S8M-30 STD

  • ERIKS:14323857
  • Fabricant:4051817038546
Image 1
Ajouter à la liste

99,70 €/ Unitéhors TVA

120,64 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CARBON STD
Type
S8M-030
Longueur de pas
440 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
A double face
Non
Cordes de traction
Hybride de carbone
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3 mm
Épaisseur de sangle
5.2 mm