Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce Supreme 416-8M-12 CTD

  • ERIKS:14323846
  • Fabricant:4051817036733
Image 1
Ajouter à la liste

39,53 €/ Unitéhors TVA

47,83 €TVA incluse

Vendu par: 39Commande minimum: 39

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CARBON
Type
C8M-012
Longueur de pas
416 mm
Largeur
12 mm
Pas
8 mm
A double face
Non
Cordes de traction
Hybride de carbone
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm