Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce Supreme 3600-8M-21 CTD

  • ERIKS:14323855
  • Fabricant:4010858003876
Image 1
Ajouter à la liste

388,97 €/ Unitéhors TVA

470,65 €TVA incluse

Vendu par: 22Commande minimum: 22

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CARBON
Type
C8M-021
Longueur de pas
3600 mm
Largeur
21 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
450
A double face
Non
Cordes de traction
Hybride de carbone
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm