222,25 €/ Unitéhors TVA
268,92 €TVA incluse
Vendu par: 39Commande minimum: 39
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROFORCE CARBON |
Type | C8M-012 |
Longueur de pas | 3600 mm |
Largeur | 21 mm |
Pas | 8 mm |
Nombre des dents | 450 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Hybride de carbone |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 3.4 mm |
Épaisseur de sangle | 5.6 mm |