Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce Supreme 2000-S8M-20 STD

  • ERIKS:14324146
  • Fabricant:4051817041409
Image 1
Ajouter à la liste

851,43 €/ Unitéhors TVA

1 030,23 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CARBON STD
Type
S8M-085
Longueur de pas
2000 mm
Largeur
85 mm
Pas
8 mm
A double face
Non
Cordes de traction
Hybride de carbone
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3 mm
Épaisseur de sangle
5.2 mm