571,69 €/ Unitéhors TVA
691,74 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROFORCE CARBON STD |
Type | S8M-085 |
Longueur de pas | 1216 mm |
Largeur | 85 mm |
Pas | 8 mm |
Nombre des dents | 152 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Hybride de carbone |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 3 mm |
Épaisseur de sangle | 5.2 mm |