Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME HTD 3150-14M-85

  • ERIKS:14326723
  • Fabricant:4051817057806
Image 1
Ajouter à la liste

1 624,46 €/ Unitéhors TVA

1 965,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME
Type
14M-085
Longueur de pas
3150 mm
Largeur
85 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
225
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre, spirale, renforcée
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 130 °C
Hauteur des dents
6.1 mm
Épaisseur de sangle
10 mm