1 137,73 €/ Unitéhors TVA
1 376,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME |
Type | 14M-085 |
Longueur de pas | 1778 mm |
Largeur | 85 mm |
Pas | 14 mm |
Nombre des dents | 127 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre, spirale, renforcée |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 130 °C |
Hauteur des dents | 6.1 mm |
Épaisseur de sangle | 10 mm |