Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME CTD 1260-14M-85

  • ERIKS:14326728
  • Fabricant:4051817057646
Image 1
Ajouter à la liste

992,82 €/ Unitéhors TVA

1 201,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME
Type
14M-085
Longueur de pas
1260 mm
Largeur
85 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
90
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre, spirale, renforcée
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 130 °C
Hauteur des dents
6.1 mm
Épaisseur de sangle
10 mm