Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD 822 3M 9

  • ERIKS:14325413
  • Fabricant:4051817049504
Image 1
Ajouter à la liste

13,13 €/ Unitéhors TVA

15,89 €TVA incluse

Vendu par: 159Commande minimum: 159

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
3M-009
Longueur de pas
822 mm
Largeur
9 mm
Pas
3 mm
Nombre des dents
274
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.2 mm
Épaisseur de sangle
2.4 mm