Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD 630 5M 9

  • ERIKS:14325542
  • Fabricant:4051817050784
Image 1
Ajouter à la liste

14,43 €/ Unitéhors TVA

17,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
5M-009
Longueur de pas
630 mm
Largeur
9 mm
Pas
5 mm
Nombre des dents
126
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.1 mm
Épaisseur de sangle
3.6 mm