Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD 550 5M 25

  • ERIKS:14325529
  • Fabricant:4051817050654
Image 1
Ajouter à la liste

29,87 €/ Unitéhors TVA

36,14 €TVA incluse

Vendu par: 180Commande minimum: 180

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
5M-025
Longueur de pas
550 mm
Largeur
25 mm
Pas
5 mm
Nombre des dents
110
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.1 mm
Épaisseur de sangle
3.6 mm