Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD 525 5M 9

  • ERIKS:14325521
  • Fabricant:4051817050579
Image 1
Ajouter à la liste

12,86 €/ Unitéhors TVA

15,56 €TVA incluse

Vendu par: 504Commande minimum: 504

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
5M-009
Longueur de pas
525 mm
Largeur
9 mm
Pas
5 mm
Nombre des dents
105
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.1 mm
Épaisseur de sangle
3.6 mm