Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD 225 3M 6

  • ERIKS:14325259
  • Fabricant:4051817047968
Image 1
Ajouter à la liste

6,68 €/ Unitéhors TVA

8,08 €TVA incluse

Vendu par: 750Commande minimum: 750

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
3M-006
Longueur de pas
225 mm
Largeur
6 mm
Pas
3 mm
Nombre des dents
75
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.2 mm
Épaisseur de sangle
2.4 mm