Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD 2000 8M 30

  • ERIKS:14325788
  • Fabricant:4051817052726
Image 1
Ajouter à la liste

98,87 €/ Unitéhors TVA

119,63 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
8M-030
Longueur de pas
2000 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
250
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm