Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD 1800 8M 30

  • ERIKS:14325784
  • Fabricant:4051817052719
Image 1
Ajouter à la liste

89,52 €/ Unitéhors TVA

108,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
8M-030
Longueur de pas
1800 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
225
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm