Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD 1440 8M 50

  • ERIKS:14325765
  • Fabricant:4051817052931
Image 1
Ajouter à la liste

124,84 €/ Unitéhors TVA

151,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
8M-050
Longueur de pas
1440 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
180
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm