43,27 €/ Unitéhors TVA
52,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD |
Type | 5M-025 |
Longueur de pas | 1050 mm |
Largeur | 25 mm |
Pas | 5 mm |
Nombre des dents | 210 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 2.1 mm |
Épaisseur de sangle | 3.6 mm |