Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD 3808 8M 50

  • ERIKS:14326426
  • Fabricant:4051817043632
Image 1
Ajouter à la liste

521,94 €/ Unitéhors TVA

631,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD
Type
8M-050
Longueur de pas
3808 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
476
A double face
Non
Cordes de traction
Aramide
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm