Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD 288 8M 30

  • ERIKS:14326241
  • Fabricant:4051817041744
Image 1
Ajouter à la liste

40,05 €/ Unitéhors TVA

48,46 €TVA incluse

Vendu par: 48Commande minimum: 48

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD
Type
8M-030
Longueur de pas
288 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
36
A double face
Non
Cordes de traction
Aramide
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm