Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD 1600 8M 85

  • ERIKS:14326383
  • Fabricant:4051817043205
Image 1
Ajouter à la liste

419,73 €/ Unitéhors TVA

507,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD
Type
8M-085
Longueur de pas
1600 mm
Largeur
85 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
200
A double face
Non
Cordes de traction
Aramide
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm