Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD 1200 8M 30

  • ERIKS:14326349
  • Fabricant:4051817042864
Image 1
Ajouter à la liste

119,16 €/ Unitéhors TVA

144,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD
Type
8M-030
Longueur de pas
1200 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
150
A double face
Non
Cordes de traction
Aramide
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm