Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce Advance 992-S8M-50 STD

  • ERIKS:14325950
  • Fabricant:4051817057639
Image 1
Ajouter à la liste

97,27 €/ Unitéhors TVA

117,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CXP STD
Type
S8M-050
Longueur de pas
992 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
124
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm