Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce Advance 525-3M-15 HTD

  • ERIKS:14325372
  • Fabricant:4010858003609
Image 1
Ajouter à la liste

16,45 €/ Unitéhors TVA

19,90 €TVA incluse

Vendu par: 192Commande minimum: 192

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
3M-015
Longueur de pas
525 mm
Largeur
15 mm
Pas
3 mm
Nombre des dents
175
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.2 mm
Épaisseur de sangle
2.4 mm