Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce Advance 472-8M-30 HTD

  • ERIKS:14325650
  • Fabricant:4051817051798
Image 1
Ajouter à la liste

33,98 €/ Unitéhors TVA

41,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
8M-030
Longueur de pas
472 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
59
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm