Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce Advance 2450-14M-55 HTD

  • ERIKS:14325151
  • Fabricant:4051817053914
Image 1
Ajouter à la liste

413,19 €/ Unitéhors TVA

499,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
14M-055
Longueur de pas
2450 mm
Largeur
55 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
175
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
10 mm