6,68 €/ Unitéhors TVA
8,08 €TVA incluse
Vendu par: 750Commande minimum: 750
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD |
Type | 3M-006 |
Longueur de pas | 192 mm |
Largeur | 6 mm |
Pas | 3 mm |
Nombre des dents | 64 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 1.2 mm |
Épaisseur de sangle | 2.4 mm |