Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce Advance 1392-8M-20 HTD

  • ERIKS:14325755
  • Fabricant:4051817052368
Image 1
Ajouter à la liste

48,80 €/ Unitéhors TVA

59,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
8M-020
Longueur de pas
1392 mm
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
174
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm