Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce Advance 1360-8M-30 HTD

  • ERIKS:14325752
  • Fabricant:4051817052634
Image 1
Ajouter à la liste

71,54 €/ Unitéhors TVA

86,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
8M-030
Longueur de pas
1360 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
170
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm