Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce Advance 1264-S8M-85 STD

  • ERIKS:14326039
  • Fabricant:4051817056588
Image 1
Ajouter à la liste

200,73 €/ Unitéhors TVA

242,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CXP STD
Type
S8M-085
Longueur de pas
1264 mm
Largeur
85 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
158
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm