Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce Advance 1050-14M-40 HTD

  • ERIKS:14325110
  • Fabricant:4051817053655
Image 1
Ajouter à la liste

182,30 €/ Unitéhors TVA

220,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
14M-040
Longueur de pas
1050 mm
Largeur
40 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
75
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
10 mm