Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 968-8M-85 HTD

  • ERIKS:14321215
  • Fabricant:4051817020183
Image 1
Ajouter à la liste

111,64 €/ Unitéhors TVA

135,08 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-085
Longueur de pas
968 mm
Largeur
85 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
121
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm