Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 92-XL-031 CTB

  • ERIKS:14323123
  • Fabricant:4051817008518
Image 1
Ajouter à la liste

3,67 €/ Unitéhors TVA

4,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XL-031
Longueur de pas
233.68 mm
Longueur de pas
9.2 in
Largeur
7.94 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
46
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.27 mm
Épaisseur de sangle
2.3 mm