Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 900-XXH-400 CTB

  • ERIKS:13700930
  • Fabricant:4051817011662
Image 1
Ajouter à la liste

973,52 €/ Unitéhors TVA

1 177,96 €TVA incluse

Vendu par: 9Commande minimum: 9

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XXH-400
Longueur de pas
2286 mm
Longueur de pas
90 in
Largeur
101.6 mm
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
72
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
9.6 mm
Épaisseur de sangle
15.8 mm