Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 845-5M-25 HTD

  • ERIKS:14320937
  • Fabricant:4051817017398
Image 1
Ajouter à la liste

26,85 €/ Unitéhors TVA

32,49 €TVA incluse

Vendu par: 48Commande minimum: 48

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
5M-025
Longueur de pas
845 mm
Largeur
25 mm
Pas
5 mm
Nombre des dents
169
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.1 mm
Épaisseur de sangle
3.6 mm