2,40 €/ Unitéhors TVA
2,90 €TVA incluse
Vendu par: 131Commande minimum: 131
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROBELT |
Type | MXL-012 |
Longueur de pas | 213.36 mm |
Longueur de pas | 8.4 in |
Largeur | 3.05 mm |
Pas | 2.032 mm |
Pas | 0.08 in |
Profil | trapèze |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 0.51 mm |
Épaisseur de sangle | 1.14 mm |