Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 824-8M-85 HTD

  • ERIKS:14321175
  • Fabricant:4051817019781
Image 1
Ajouter à la liste

100,00 €/ Unitéhors TVA

121,00 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-085
Longueur de pas
824 mm
Largeur
85 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
103
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm