Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 800-XXH-500 CTB

  • ERIKS:13700927
  • Fabricant:4051817011631
Image 1
Ajouter à la liste

1 158,98 €/ Unitéhors TVA

1 402,37 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XXH-500
Longueur de pas
2032 mm
Longueur de pas
80 in
Largeur
127 mm
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
64
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
9.6 mm
Épaisseur de sangle
15.8 mm