Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 792-8M-20 HTD

  • ERIKS:14321164
  • Fabricant:4051817019675
Image 1
Ajouter à la liste

22,98 €/ Unitéhors TVA

27,81 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-020
Longueur de pas
792 mm
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
99
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm