Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 725-H-300 CTB

  • ERIKS:14321568
  • Fabricant:4051817003360
Image 1
Ajouter à la liste

141,37 €/ Unitéhors TVA

171,06 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
H-300
Longueur de pas
1841.5 mm
Longueur de pas
72.5 in
Largeur
76.2 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
145
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.29 mm
Épaisseur de sangle
4.3 mm