Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 700-XXH-200 CTB

  • ERIKS:14323427
  • Fabricant:4051817011563
Image 1
Ajouter à la liste

377,85 €/ Unitéhors TVA

457,20 €TVA incluse

Vendu par: 18Commande minimum: 18

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XXH-200
Longueur de pas
1778 mm
Longueur de pas
70 in
Largeur
50.8 mm
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
56
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
9.6 mm
Épaisseur de sangle
15.8 mm