Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 655-5M-9 HTD

  • ERIKS:14320884
  • Fabricant:4051817016865
Image 1
Ajouter à la liste

10,47 €/ Unitéhors TVA

12,67 €TVA incluse

Vendu par: 132Commande minimum: 132

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
5M-009
Longueur de pas
655 mm
Largeur
9 mm
Pas
5 mm
Nombre des dents
131
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.1 mm
Épaisseur de sangle
3.6 mm