Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 648-3M-6 HTD

  • ERIKS:14320659
  • Fabricant:4051817014618
Image 1
Ajouter à la liste

6,42 €/ Unitéhors TVA

7,77 €TVA incluse

Vendu par: 198Commande minimum: 198

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
3M-006
Longueur de pas
648 mm
Largeur
6 mm
Pas
3 mm
Nombre des dents
216
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.2 mm
Épaisseur de sangle
2.4 mm