Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 584-S8M-20 STD

  • ERIKS:14322672
  • Fabricant:4051817030038
Image 1
Ajouter à la liste

19,49 €/ Unitéhors TVA

23,58 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-020
Longueur de pas
584 mm
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
73
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3 mm
Épaisseur de sangle
5.2 mm