2,93 €/ Unitéhors TVA
3,55 €TVA incluse
Vendu par: 62Commande minimum: 62
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROBELT |
Type | MXL-025 |
Longueur de pas | 148.34 mm |
Longueur de pas | 5.84 in |
Largeur | 6.35 mm |
Pas | 2.032 mm |
Pas | 0.08 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 73 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 0.254 mm |
Hauteur des dents | 0.51 mm |