Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 544-MXL-019 CTB

  • ERIKS:14321920
  • Fabricant:4051817006583
Image 1
Ajouter à la liste

2,60 €/ Unitéhors TVA

3,15 €TVA incluse

Vendu par: 82Commande minimum: 82

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
MXL-019
Longueur de pas
138.18 mm
Longueur de pas
5.44 in
Largeur
4.83 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
68
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
0.254 mm
Hauteur des dents
0.51 mm