Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 530-S2M-15 STD

  • ERIKS:14322276
  • Fabricant:4051817026017
Image 1
Ajouter à la liste

11,33 €/ Unitéhors TVA

13,71 €TVA incluse

Vendu par: 26Commande minimum: 26

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S2M-015
Longueur de pas
530 mm
Largeur
15 mm
Pas
2 mm
Nombre des dents
265
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
0.75 mm
Épaisseur de sangle
1.35 mm