Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 525-S3M-15 STD

  • ERIKS:14322474
  • Fabricant:4051817028059
Image 1
Ajouter à la liste

11,54 €/ Unitéhors TVA

13,96 €TVA incluse

Vendu par: 26Commande minimum: 26

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S3M-015
Longueur de pas
525 mm
Largeur
15 mm
Pas
3 mm
Nombre des dents
175
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.15 mm
Épaisseur de sangle
2.3 mm